大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全112種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44936981
品番
M1.6×1.5
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
1.5
ねじの呼び
M1.6
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
外径D(Φmm)
2.4
外径(Φmm)
1.6
高さH(mm)
0.55
寸法M(mm)
(参考)1.65
寸法Q(mm)
(最大)0.84/(最小)0.56