大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全112種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44937277
品番
M2.0×2.2
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
2.2
ねじの呼び
M2.0
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
外径D(Φmm)
3
外径(Φmm)
2
高さH(mm)
0.6
寸法M(mm)
(参考)2
寸法Q(mm)
(最大)1.21/(最小)0.91