大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/クローム)(パック品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000個)
注文コード
44937462
品番
M1.4×1.4
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.4
長さ(mm)
1.4
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム