大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種皿小ねじ(鉄/ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(1000個)
ねじの呼び
M1.7
長さ(mm)
7.0
注文コード
44941355
品番
M1.7×7.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ
が
37
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
頭部形状
皿
長さ(mm)
7.0
ねじの呼び
M1.7
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル