大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番2種Bタイプナベ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
ねじの呼び
M1.4
長さ(mm)
2.0
注文コード
44941531
品番
M1.4×2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
2.0
ねじの呼び
M1.4
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
ねじピッチ(mm)
0.45
種別
2種
寸法H(mm)
0.5
寸法D(mm)
(最大)1.38/(最小)1.31
寸法C(mm)
(最大)1.44/(最小)1.37
寸法M(mm)
(最大)1.55/(最小)1.45
寸法R(mm)
(最大)0.2
寸法D'(mm)
2.5