大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番2種Pタイプナベ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
ねじの呼び
M1.6
長さ(mm)
2.5
注文コード
44942021
品番
M1.6×2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M1.6
ねじピッチ(mm)
0.64
長さ(mm)
2.5
種別
2種
材質
鉄
寸法H(mm)
0.5
寸法D(mm)
(最大)1.6/(最小)1.53
表面処理
クローム
寸法C(mm)
(最大)1.66/(最小)1.6
頭部形状
ナベ
寸法M(mm)
(最大)1.65/(最小)1.55
寸法R(mm)
(最大)0.2
穴の形状
十字穴
寸法D'(mm)
2.8