AtermHT100LN

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44947876 品番PA-HT100LN-SW
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ネットワーク機器・通信機器.AtermHT100LN。

使用温度範囲(℃)0〜40 外形寸法(mm)約130×130×37(突起部除く) アズワン品番65-1891-46 伝送速度(Mbps)【LTE】有線LAN接続時:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、USB接続時:受信最大10Mbps/送信最大5Mbps、【無線LANインタフェース】IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【有線LAN】最大1Gbps/最大100Mbps 伝送方法LTE、無線LAN、有線LAN 周波数(GHz)LTE:Band1(2GHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-03
用途:
センサーへの遠隔通信

このサイトで買った訳ではありませんが、使っています。
3〜4年毎日使っていますが、問題なく使えています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする