富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛床革(オイル加工)
ジャスト オイル マジック アテ付 JS-328
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
M
注文コード
44947955
品番
5340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
土木、建築、ハードな作業に
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
21
材質
牛床皮・人工皮革
入数(双)
1
厚さ(mm)
1.2