富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛床革(オイル加工)
ジャスト オイル マジック アテ付 JS-328
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
44947964
品番
5341
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
土木、建築、ハードな作業に
サイズ
L
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
23
材質
牛床皮・人工皮革
入数(双)
1
厚さ(mm)
1.2