富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛床革(オイル加工)
ジャスト オイル マジック アテ付 JS-328
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
44947973
品番
5344
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
アウトレット
¥829
¥
669
バスケットに入れる
土木、建築、ハードな作業に
サイズ
LL
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.6
手のひらまわり(cm)
24
材質
牛床皮・人工皮革
入数(双)
1
厚さ(mm)
1.2