オイル加工牛床革手袋

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 44947989 品番 5353
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

オイル加工革製で、柔らかく手にフィットします。
水にぬれても硬くなりにくいです。

用途
建築、土木、鉄鋼、機械。
溶接、鉱業、造園など。
サイズLL 全長(cm)25.5 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)26 材質牛床皮 入数(双)1 厚さ(mm)1.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39576643
2024-01-18
用途:
積み込み作業
有限会社 新和陸送 様 (運輸・通信業)

他のメーカーのはすぐにほつれるがこの商品はあまり破れない

対象商品:
39576643
2016-05-19
用途:
高所作業
建設業・工事業

やわらかくてすごくよいのですが、色がまちまちなので統一したらもっとよいと思います。

対象商品:
39576652
2015-08-02
用途:
工事現場
誠和工業 様

柔らかくて使い易いですがもう少し小さい方が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする