牛床革手袋 オイル22 オイル床甲メリ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズLL 注文コード44947998 品番5355
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

オイル加工で柔らく硬くなり難いです。

サイズLL 全長(cm)24 中指長(cm)8.6 手のひらまわり(cm)22.6 材質牛床皮、綿 入数(双)1 用途建築・土木、配線・塗装。電気配線工事。 厚さ(mm)1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49021777
2018-01-18
用途:
製造作業用

思ったよりも、硬くて使いづらく手先が冷えてしまう。
手首の部分がもう少し余裕が欲しい。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする