大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番3種Bタイプ皿(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44949055
品番
M1.7×3.5
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.7
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
3.5
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
皿
頭部径(Φmm)
3
頭部高さ(mm)
0.8
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)1.66/(最小)1.6
十字穴深さ(mm)
(最大)1.1/(最小)0.81
ねじ外径C(mm)
(最大)1.73/(最小)1.67