日本紐釦貿易
チャーム用キーホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1袋(50個)
1袋(2個)
色
アンティークゴールド
ゴールド
シルバー
アンティークゴールド
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
44949897
品番
KD184-10-AG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
ナスカン:亜鉛合金 リング部分:鉄
寸法(mm)
ナスカン:約35×21
全長(mm)
65
色
アンティークゴールド
寸法(Φmm)
二重リング:大30/小10