大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番3種ナベ小ねじ(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
ねじの呼び
M2.3
長さ(mm)
8.0
注文コード
44951121
品番
M2.3×8.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
8.0
ねじの呼び
M2.3
穴の形状
十字穴