曜日別特売
CL25N5X10D(トレサビリティ体系図付) ヘッド交換式トルクレンチ 東日製作所 44952646

ヘッド交換式トルクレンチ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1個注文コード44952646品番CL25N5X10D(トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
種類プレセット形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)216精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.25負荷方向主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする