※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】レーザーメーター(校正書付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44954570 品番 DISTO D510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

4倍ズームのポイントファインダー機能により、厳しい測定環境下でも、精度の高い測定が可能。
建築物の高さや道路の幅員の測定に有効な機能を搭載。

仕様【PowerRangeTechnology(TM)】あり、【チルトセンサー範囲】360°、【自動レーザーオフ】90秒後、【自動電源オフ】180秒後、【多機能エンドピース】測定基準自動検知、【無償アプリ】○、【三脚ネジ穴】○ セット内容本体(DISTO D510)(単3電池×2)、ケース、マニュアルCD(CD-R)、取扱説明書、収納ケース 寸法(mm)143×58×29 測定範囲【標準】200m、【測定に適さない環境】80m※4 質量(g)198※電池含む 公差【標準測定】± 1.0 mm※3、【最大測定】± 2.0 mm※3 使用温度範囲(℃)-10〜50 精度【レーザービーム精度※5】± 0.2°、【ハウジングまでの精度※5】± 0.2° 対応機種接続可能iOS:iPhone (iPhone 5/iPhone4S)/iPad (iPad mini/iPad 3/iPad 4)/iPod touch (第5世代) 測定回数最大5000回(Bluetooth(R)使用時は減少)※新品乾電池使用時 保護等級IP65耐じんあい、耐噴流 インターフェースBluetooth(R) Smart v4.0 メモリー30件 測定単位0.000m/0.00m/0.0000m/0.0mm、【最小】0.1 mm レーザードット径(Φmm)[距離(m)]6[10の場合]、30[50mの場合]、60[100mの場合] 保存温度範囲(℃)-25〜70 レーザークラス2 通信可能距離(m)Bluetooth:10 レーザー635 nm、< 1 mW サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
【※1】測定環境の条件が悪い場合は精度が低下する場合があります、以下の条件で適用されます:反射率100%(白塗りの壁)、強い光がないこと、25℃、【※2】測定環境の条件が悪い場合は精度が低下する場合があります、以下の条件で適用されます:反射率10から100%、強い光があること、温度-10℃から50℃、【※3】公差は、95%の信頼性で,0.05mから10mで適用されます。最大公差は、10mから30mでは0.1mm/m、30mから100mでは0.20mm/m、100m以上の距離では0.30mm/m発生することがあります、【※4】以下の条件で適用されます:反射率100%、周囲の明るさが30,000ルクスであること、【※5】ユーザーによるキャリブレーション後の値:室内温度において、1°あたり±0.01°の誤差が、各4分円の±45°まで生じます。使用可能温度範囲において、最大±0.1°誤差が生じます

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする