注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
【※1】測定環境の条件が悪い場合は精度が低下する場合があります、以下の条件で適用されます:反射率100%(白塗りの壁)、強い光がないこと、25℃、【※2】測定環境の条件が悪い場合は精度が低下する場合があります、以下の条件で適用されます:反射率10から100%、強い光があること、温度-10℃から50℃、【※3】公差は、95%の信頼性で,0.05mから10mで適用されます。最大公差は、10mから30mでは0.1mm/m、30mから100mでは0.20mm/m、100m以上の距離では0.30mm/m発生することがあります、【※4】以下の条件で適用されます:反射率100%、周囲の明るさが30,000ルクスであること、【※5】ユーザーによるキャリブレーション後の値:室内温度において、1°あたり±0.01°の誤差が、各4分円の±45°まで生じます。使用可能温度範囲において、最大±0.1°誤差が生じます