※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】圧縮空気中不純物測定セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44954825 品番 P-40R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

検知管に通気する事により、圧縮空気中の不純物を簡単に測定することができます。

仕様【検知限度/圧縮空気中一酸化炭素】3ppm、【検知限度/圧縮空気中二酸化炭素】20ppm、【検知限度/圧縮空気中オイルミスト】0.1mg/m3、【検知限度/圧縮空気中水分】30ppm、【検知管の校正方法/圧縮空気中一酸化炭素】高圧ガス容器詰の標準ガス、【検知管の校正方法/圧縮空気中二酸化炭素】高圧ガス容器詰の標準ガス、【検知管の校正方法/圧縮空気中オイルミスト】赤外分光光度法、【検知管の校正方法/圧縮空気中水分】露点計、【検知管の校正方法/圧縮空気中酸素】高圧ガス容器詰の標準ガス、【反応原理】圧縮空気中一酸化炭素:亜硫酸パラジウムが還元され/パラジウムが遊離(CO+K2Pd(SO3)2→Pd)/圧縮空気中二酸化炭素:アルカリと反応し/指示薬が変色(CO2+NaOH→Na2CO3)/圧縮空気中オイルミスト:酸化クロムが還元(oil+Cr6++H2SO4→Cr3+)/圧縮空気中水分:過塩素酸マグネシウムと反応して錯塩を生成し/指示薬が変色(H2O+Mg(ClO4)2→Mg(ClO4)2・H2O)/圧縮空気中酸素:アルカリ性ピロガロールと反応 セット内容専用減圧弁、パッキン、2次圧力調整バルブ、ヨークネジ、異径ソケット、片口スパナ(サイズ:30)、50mLシリンジ、チューブ(1m)、シールテープ、取扱説明書(P-40R)、収納ケース 質量(kg)7 測定範囲【圧縮空気中一酸化炭素】5〜100ppm、【圧縮空気中二酸化炭素】100〜3000ppm、【圧縮空気中オイルミスト】0.3〜5mg/m3、【圧縮空気中水分】100〜1000ppm、【圧縮空気中酸素】2〜24% 使用温度範囲(℃)0〜40(温度の影響なし) 使用検知管名圧縮空気中一酸化炭素・圧縮空気中二酸化炭素・圧縮空気中オイルミスト・圧縮空気中水分・圧縮空気中酸素 測定時間【圧縮空気中一酸化炭素】パージ時間1分間/測定時間2分間、【圧縮空気中二酸化炭素】パージ時間1分間/測定時間2分間、【圧縮空気中オイルミスト】パージ時間1分間/測定時間25分間、【圧縮空気中水分】パージ時間3分間/測定時間20秒、【圧縮空気中酸素】パージ時間1分間/測定時間1分以内 寸法(cm)35×50×20 変色の経過【圧縮空気中一酸化炭素】黄色→黒褐色、【圧縮空気中二酸化炭素】青紫色→淡桃色、【圧縮空気中オイルミスト】黄色※2→淡青色(※2)原色は黄色であるが水分により橙色に変色、【圧縮空気中水分】黄色→青色又は黄緑色、【圧縮空気中酸素】白色→褐色 経年変化【圧縮空気中一酸化炭素】変色層が薄くなり、指示が高くなる、【圧縮空気中二酸化炭素】変色層が薄くなり、指示が高くなる、【圧縮空気中オイルミスト】変色層が薄くなり、指示が高くなる、【圧縮空気中水分】変色層の境界が不明瞭になり、指示が高くなる、【圧縮空気中酸素】変色層が薄くなり、境界が不明瞭になる 有効期限【圧縮空気中一酸化炭素】2年、【圧縮空気中二酸化炭素】2年、【圧縮空気中オイルミスト】2年、【圧縮空気中水分】3年、【圧縮空気中酸素】2年 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
北海道地方数量1につき ¥5,760 / 税込 ¥6,336
沖縄地方数量1につき ¥9,120 / 税込 ¥10,032
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする