※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】大型WBGT表示器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44954920 品番 401A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

熱中症予防に有効なWBGT(暑さ指数)を大きく表示。
高温作業現場、夏季スポーツの熱中症注意喚起に好適。

仕様【WBGT計算式】屋内:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度/屋外:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度(表示部下部スイッチで切替) セット内容センサ、蝶ネジ、ローレットネジ×4、表示器、表示器取付金具、電源ケーブル(4m)、支柱、三脚、開脚ロック、支柱抜け止め、取扱説明書(401A大形表示器)、取扱説明書(WBGTの指標について) 測定範囲【WBGT】 0〜50℃、【周囲温度】0〜60.0℃、【相対湿度】10〜90%RH、【黒球温度】0〜80.0℃ (Φ150mm黒球)、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出 備考NETIS登録番号:KK-110016-VE(2022年3月掲載終了)、JIS B 7922規格準拠品あり 表示周囲温度、WBGT 赤色LED(文字高45mm) 測定精度【WBGT】±1℃(10〜35℃)、【周囲温度】±0.5℃(10〜35℃)、【相対湿度】±3%RH (10〜90゛%RH)、【黒球温度】±0.5℃(10〜35℃) 電源コード(m)約4.8 使用温湿度範囲0〜50℃/10〜90%RH(結露無き事) 保存温湿度範囲-20〜70℃/10〜95%RH(結露無き事) オーバー表示表示範囲の最小値または最大値で点滅 供給電源AC100〜120V 表示周期2秒 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,400 / 税込 ¥7,040
北海道地方数量1につき ¥7,360 / 税込 ¥8,096
沖縄地方数量1につき ¥11,040 / 税込 ¥12,144
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする