※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】普通騒音計(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44955306 品番 NL-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

100dBのワイドダイナミックレンジで、見やすい画面表示や、連続測定などが可能な騒音計です。

仕様
【リニアリティレンジ】100dB、【レベルレンジ切替器】10dBステップ6段階(オプションのフィルター使用時は7段階)、【実効値検出回路】デジタル演算方式、時間重み特性:Fast、Slow、【デジタル演算】サンプリング周期30.3μs(Leq、Lmax、Lmin、LE)
100ms(LN)、【データストア機能】内蔵メモリーのみ/【マニュアルストア】 マニュアルストアのみ/【オートストア1 】マニュアルストアのみ/【オートストア2】 マニュアルストアのみ、【直前データ除去機能】一時停止ボタンにより直前5秒前のデータ除去が可能
セット内容本体、ウインドスクリーンWS-10、収納ケース、マイクロホン・プリアンプ、取扱説明書、単3電池×4本 質量(g)約400(電池含む) 電源単3形乾電池×4、ACアダプター(オプション:NC-34E、NC-98C) 適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1509-1(IEC 61672-1)クラス2※対応する旧規格:JIS C 1502、IEC 60651 Type2、IEC 60804 Type2 表示LEDバックライト付き液晶(128×64どっと+121アイコン)、表示画面:数値とバーグラフによる騒音レベル測定画面、各演算値の一括表示画面、L-T画面(横軸を20秒としたリアルタイムのレベル記録)、操作のためのメニュー画面 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×33×260 測定時間10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間および手動(最長測定時間200時間) 測定周波数範囲(Hz)20〜8000 マイクロフォン部1/2インチエレクトレットコンデンサマイクロホン・【形状(感度レベル)】 UC-52(-33dB)・【プリアンプ 】NH-21 測定機能【主演算】騒音レベルLp、等価騒音レベルLeq、単発騒音暴露レベル、LE 騒音レベルの最大値Lmax、最小値Lmin、 時間率騒音レベルLN(任意に選択された5値) 校正内蔵発振器(1kHzの正弦波)による電気的校正 測定レベル範囲(dB)A特性:28〜130、C特性:33〜130、Z(FLAT)特性:38〜130 使用温湿度範囲-10〜50℃/10〜90%RH(結露しないこと) 出力端子交流/直流出力端子、メニュー画面より交流または直流出力を選択(交流出力:1Vrms(フルスケール)、直流出力:2.5V(フルスケール)、0.25V/10dB 使用時間(時間)アルカリ乾電池:約24/マンガン電池:約14※バックライト連続点灯時の電池寿命は約1/2になる、補助演算ON時は電池寿命が20%短くなる、オプションフィルター動作時は電池寿命が15%短くなる I/O端子RS-232C、コンピューターによる騒音計の制御とデータ出力 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする