※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
堀場製作所
【レンタル】環境放射線モニタ(校正書付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
レンタル日数(日)
10
10
15
30
5
延長10
60
90
120
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44955559
品番
PA-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
誰でも、いつでも、どこでも、簡単に測定できる環境放射線モニター。
食品・土壌検査の放射能判定キットをオプションにてご用意いたしております。
仕様
【サンプリング時間】60秒
セット内容
本体・単3形アルカリ乾電池×2・ネックストラップ・収納ケース・取扱説明書
測定範囲
0.001~9.999μSv/h
質量(g)
175(電池除く)
検出方式
シンチレーション式
表示
デジタル4桁表示(カウント数をμSv/h値に変換)
感度
0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×28×121
測定エネルギー範囲
150keV以上
指示誤差
±10%以内
測定対象放射線
γ線
特性
【エネルギー】 0.5~3(150keV~1.25MeV)
指示変動
0.1以下
表示間隔
60秒の積算値(移動平均)を10秒毎に表示
サービス分類
レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
北海道地方
数量1につき
¥
4,320
/
税込
¥
4,752
沖縄地方
数量1につき
¥
5,280
/
税込
¥
5,808
離島
数量1以上のご注文
お送りできません