※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】ヨーク式磁粉探傷器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)10 注文コード44955805 品番Um-3BF/UV-LAMP3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品はレンタル日数8種類から選べます 他の種類を見る

磁粉探傷用の交流極間式磁化器です。
リフティングパワーは44.5N以上で、JIS Z2320の規定をクリア。
磁極間隔は130mmです。

仕様【全磁束】閉磁路時:0.5mWb、【起磁力無負荷時】 3000AT、【通電時間】3秒通電5秒休止、【磁極間隔】130mm、【磁極面積】20×20mm、【スイッチ部】防滴型 その他【交換部品】CODE番号 交換部品、CODE番号 バルブ 3816.101 フィルター 3816.201 前面Oリング 3816.301 背面ガスケット 3816.331 反射板(スポット3.5°)3816.401 セット内容Um-3BF・止めネジ×2(本体に付属)・ユニバーサル脚×2(UNIMAGに付属)・電源コード(UNIMAGに付属)・UVハンドランプ(Model3818)・電源コード(UVハンドランプに付属)・UNIMAG用ショルダーケース・蛍光磁粉液×2・取扱説明書(UVハンドランプ)・収納ケース 質量(kg)【ランプ部】1.2/【電源部】1.5 電源(V)AC100仕様 ケーブル長(m)【入力】5本体直結(アース付)、【ランプ-電源部】3(標準)、【電源】2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ部】240×155×250/【電源部】270×130×170 本体質量(kg)2 入力電圧(V)100/100 入力電流(A)開磁路時:10、閉磁路時:3.9 材質(ヨーク)ケイ素鋼板積層 バルブガスチャージ35W特注バルブ、寿命2000時間 輝度(μW)40000以上(距離500mmのピーク値) 照射角度(°)3.5(スポット型) モールドタイプエポキシ樹脂(高耐熱型) 立ち上がり時間(s)15以下(再点灯時間) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする