※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】表面塩分計PSPC対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)30 注文コード44956024 品番SNA-3000(PSPC)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品はレンタル日数8種類から選べます 他の種類を見る

橋梁、船舶、タンクなどの塗装前の表面塩分濃度を簡単にチェック

セット内容本体、エア抜きシート、チューブ、電気伝導率チェック用C液、取扱説明書、測定セル、注入シリンジ10mL、精製水、収納ケース 測定範囲【水可溶性塩分濃度】0〜199.9mg/m2・0〜1999mg/m2(オートレンジ)、【塩化ナトリウム濃度】0〜199.9mg/m2・0〜1999mg/m2(オートレンジ)、【電気伝導率】0〜199.9μS/cm・0〜1.999mS/cm(オートレンジ)、【温度】0〜50℃(表示範囲:0〜99.9℃) 質量(g)約680(測定セル) 電源単3アルカリ乾電池×2、【撹拌用】9V形乾電池(6F22)×1 本体質量(g)約310(電池含む) 測定方式電気伝導率法 測定時間【設定】1分/3分/0分(連続) 寸法(Φ×mm)94×104(ケーブル1m付) メモリー300データ(測定時刻/測定値/温度) 温度補償(℃)ATC(自動温度補償):0〜50/基準換算温度:25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×37.5×187.5 測定モード水可溶性塩分(ISO 8502-9の換算式)、塩化ナトリウム(NacCl)、電気伝導率 温度係数2.0%℃(固定) 測定面積1250mm2 材質(電極)SUS316 撹拌能力モーター直結撹拌子による セル定数測定セルより自動読込(手動入力可能) 液量(mL)10 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする