※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】カデックミズ水位計セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)延長3 注文コード44956198 品番KADEC-MIZU-C-TM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はレンタル日数など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様【操作キー】押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER)・スライドスイッチ1個([REC]測定開始/[STOP]測定中断)・LCD表示コントラスト調整ボリューム セット内容水位センサー、データロガー、コンパクトフラッシュカード、カードリーダー、通信ソフト、取扱説明書 材質【水位センサー】ステンレス 測定範囲【水位測定】0〜10m 質量(g)800 タイプCFカード 使用温度範囲(℃)0〜70 電源【本体動作】カメラ電池CR123A×2、【カード転送】カメラ電池CR123A×3 ケーブル長(m)30 精度【水位センサー】±0.1%FS 寸法(Φmm)【水位センサー】24 測定精度【水位測定】±0.1%FS 分解能【水位測定】1mm 記録方式MS-DOSフォーマット 機能【メモ機能】メモ数:6個・文字数:16文字・取扱文字:ローマ字/カタカナ/記号、【プレタイマー機能】記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能・設定可能範囲1〜59分(初期値OFF)、【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作が開始(初期値はOFF)、【RTC調整機能】タイマー機能の進みおよび遅れの調整機能、【電池残量メーター】内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力、【転送機能】コマンドまたはキー操作によるデータ転送CFカードへ自動データ転送 消費電流(mA)【測定時動作電流】20(表示器OFF時)、【待機時電流】0.06、【通信動作電流】25 その他の機能【水位測定】水位オフセット機能(-999.99〜+999.99m)・波浪の平均化機能 メモリーコンパクトフラッシュ型カード(CFカード) 表示器キャラクタLCD表示器、16文字×2行 記憶容量使用するCFカードに依存(最大2GBまで対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)175×125×75※突起部含まず 記憶データ数97280要素・不揮発生メモリー(バッテリバックアップ不要)・メモリースクロール記録方式 通信機能RS-232Cシリアルインターフェース(モデムコントロール機能付)・DSUB9ピンオスコネクタ OSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作 通信速度300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps 接続センサー【水位測定】半導体ゲージ式水位センサー 供給電源50mV (20mH20標準センサー時) 圧力レンジ10m/保証耐圧力:400%FS 測定インターバル【秒】1〜6/10/12/15/20/30、【分】1〜6/10/20/30、【時間】1〜6/8/12/24 動作温度範囲(℃)-25〜80 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする