大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番3種皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44956563
品番
M1.6×5.0
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
皿
長さ(mm)
5.0
ねじの呼び
M1.6
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ(mm)
0.35
種別
3種
寸法H(mm)
0.8
寸法D(mm)
2.8
寸法T(mm)
(最大)1.28/(最小)1.07
寸法M(mm)
(最大)1.8/(最小)1.65
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。