※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】ピンホール探知器(PC鋼線用)(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44956609 品番 TRC-70B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

アース電極を用い、検査効率をUPさせるPC鋼線用のピンホール探知器

セット内容本体、取扱説明書、収納ケース(本体用)、プローブ(プローブ用高電圧コード5m付)、円筒ブラシ用ホルダー、円筒ブラシ電極(Φ55×300mm)、間接アース電極(アース用高電圧コード2m付)、充電コード2m、安全スイッチ(安全スイッチ5m付)、プローブ収納バッグ 質量(kg)3.9 使用温度範囲(℃)0〜40(結露しないこと) 電源(V)AC100〜240(50/60Hz)100VA 電源内蔵NiMH(ニッケル水素)電池(バッテリーチェック機能付き) 方式低周波高電圧パルス放電式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190 探知電圧(kV)1〜7(波高値) 対象塗膜厚さ1mm以下 警報方式ランプ、ブザー 使用時間(時間)約10.5(最大出力電圧時) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする