大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番3種皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44956615
品番
M2.0×2.8
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
皿
長さ(mm)
2.8
ねじの呼び
M2.0
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ(mm)
0.4
種別
3種
寸法H(mm)
0.9
寸法D(mm)
3.5
寸法T(mm)
(最大)1.59/(最小)1.37
寸法M(mm)
(最大)2.1/(最小)1.95
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。