※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】電量滴定方式アンモニア計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44956679 品番 AT-2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

簡易COD計で培った”電量滴定技術”を応用。
迅速、正確、簡単に淡水から海水まで幅広い用途で、アンモニア(NH4-N)を測定できます。

仕様【定量下限値】0.05mg/L、【測定終了】測定自動停止とブザー音による報知 セット内容本体(AT-2000型)、AC電源コード、指示電極(本体取付け済み)、電解電極(本体取付け済み)、電解液500ml、アンモニア性窒素標準液(100ml)、マイクロピペット(10ml/200ml)、ポリビーカー 50ml(1個は本体取り付け済み)、PPビーカー(100ml)、プリンター(ACアダプタ付)、RS-232Cケーブル(リバース)、プリンター取付金具、ガラス管ヒューズ、取扱説明書 質量(kg)約5 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 表示デジタル液晶表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×270×300 外部出力RS-232C 1ポート 最小読取値0.01mg/L 測定対象アンモニア性窒素(NH4-N) またはアンモニウムイオン(NH4+)として表示 制御方法【電解】定電流電解制御法 測定レンジ0〜2.00mg/L (サンプル量10.0mL)、0〜20.00mg/L (サンプル量1.0mL)、0〜200.0mg/L(サンプル量0.1mL) 測定原理電量滴定法 データメモリ50メモリー 検出方法【終点】定電圧電流検出法 繰返し精度CV値3%以内(標準液にて) 主な機能補正式(Y=aX+b)による補正・測定結果の統計処理(平均値、標準偏差、CV値)・ブランク値の自動ゼロ調製・エラー表示・電極の活性化 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする