※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】デジタル型液晶風速計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44956968 品番 OWL-3S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

3杯型風速計センサから信号を受信し、微風から強風まで観測できます。

仕様【耐サージ】誘導雷などによるサージ保護回路内蔵/線〜接地間: 衝撃耐圧20kV/線〜線間: 衝撃耐圧20kV/電源〜接地:衝撃耐圧1kV、【風速表示】以下の3 要素を表示/瞬間風速(0.25 秒毎サンプリングした12 個の平均値)/平均風速(3 秒〜10分間で任意設定可能な瞬間風速の平均値)※出荷時は10分平均に設定/10 分間最大瞬間風速(過去10 分間の瞬間風速の最大値)、【風速レベルメータ】瞬間風速値を表示(※警報設定にあわせて、表示色変化)、【PSランプ】風速パルス信号入力時に明滅、【警報表示】液晶画面:警報作動時に対象風速数値が明滅/「BUZZER OFF」キー:警報作動時に対象キーが点灯、【各種設定】メイン表示設定/平均風速設定/バックライト設定/風速警報設定 セット内容発信器(20m信号線・アース線・M6ボルトナット×2)、指示器、取扱説明書 質量(kg)約2.0 取付卓上または付属金具によるパネルマウント型 測定範囲0.5〜60m/s 形式屋内用卓上またはパネルマウント型デジタル型液晶風速計(警報付) OWL-3S 出力【電源断時】※液晶表示画面が「センサが接続されていないか、または断線・信号異常を検知しました」と表示されます、【回線断時】警報接点形態:無電圧B(ブレーク)接点/警報接点容量:AC250V・5AまたはDC30V・1A(抵抗負荷) 精度6m/s以下のとき±0.3m/s,6m/s超過のとき±5% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×165×141 アナログ出力瞬間風速4〜20mA DC=0〜60m/s(許容負荷抵抗520Ω以下)/平均風速4〜20mA DC=0〜60m/s(許容負荷抵抗520Ω以下)/10分間最大瞬間風速4〜20mA DC=0〜60m/s(許容負荷抵抗520Ω以下) 電源電圧(V)AC/DC 両用、AC100±10%(50/60Hz)、DC12〜27(絶対最大定格35V,逆接保護付) パルス出力最大750PPS(発信器入力信号と同等) 使用環境屋内-10〜50℃/98%RH以下(結露しないこと) 通信出力RS-232C 接続端子ハーモニカ型端子結線ビス:M3 警報出力警報設定範囲:0〜40m/s・警報接点形態:無電圧A(メーク)接点(×3点)・警報接点容量:AC250V・5AまたはDC30V・1A(抵抗負荷)、【故障警報出力】電源断・回線断を検出したとき故障警報接点出力 パネル【前面パネル】TFT-LCD(カラー液晶),高輝度白色LED バックライト/各種操作キー 消費電力(A)0.15以下AC100Vにて、1.00以下DC12Vにて サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする