※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】道路橋床版水分計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44957108 品番 HI-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

防水層の施工に必須。コンクリート床版表面の水分測定。
コンクリート床版表面(%)、カウント値(電気抵抗換算値)、2つの表示が可能。

仕様【検量線】コンクリート床版表面/カウント(電気抵抗換算値) セット内容本体・ゴムセンサ・予備導体ゴム×2・六角レンチ・取扱説明書(道路橋床版水分計 HI-100)・技術資料(床版防水工における水分計の適用性に関する研究)・収納ケース・単3電池×6本 質量(kg)0.5 測定範囲0〜6%(コンクリート床版)、40〜990(カウント) 使用温度範囲(℃)0〜40 電源電池1.5V(単3アルカリ)×6、約0.45W 測定方式電気抵抗式 測定精度標準誤差0.5%以下 表示方式デジタル(LCD) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50 分解能0.001 機能水分値補正、平均値表示、上限アラーム設定、オートパワーオフ、データ保存 測定対象コンクリート床版 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥6,560 / 税込 ¥7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする