※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】複合型ガス検知器(ポンプ式)(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44957354 品番 QRAE3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

1台4役。
(硫化水素、二酸化硫黄(亜硫酸ガス)、可燃性ガス、酸素)質実剛健の防爆性能。
※火山性ガス測定に対応

仕様【キーパッド】2ボタン操作、【データログ機能】データログ機能(4センサーを1分間隔で3カ月間)/ログ間隔は1秒から3600秒の間で設定可能、【EMI/RFI】EMI and ESD test: 100MHz to 1GHz 30V/m, no alarm/Contact: ±4kV/Air: ±8kV, no alarm セット内容本体、ACアダプタ、充電器、クイックスタートガイド、取扱説明書、フィルター、USBケーブル、ソフトウェア 質量(g)410(バッテリーおよびクリップを含む) タイプポンプ式 センサー【可燃性ガス】接触燃焼式ガスセンサー(補正係数機能有)、【酸素】液体電解質酸素センサー、【毒性ガス】H2S, CO, SO2, HCN 電気化学センサー 保護等級IP65 通信方式PCと通信してデータログのダウンロードや設定の変更が可能 バッテリーリチウムイオン電池 校正2点間校正(ゼロ点、標準ガス)、手動もしくは自動校正機AutoRAE2 ディスプレイモノクロディスプレイ(自動点灯/スクリーン反転機能付)、40×27mm 表示項目ガス濃度、バッテリー残量、STEL/TWA及び最小値、マンダウンアラーム 動作温湿度範囲-20〜50℃/0〜95%RH(結露しないこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.2×4.2×14.5 安全規格米国/カナダ: classified for use in Class I/Division 1,Groups A/B/C and D、ヨーロッパ: IECEx/ATEX (II 1G Ex ia IIC T4) 動作時間11時間※仕様は20℃の環境下のものであり、低温やアラームが頻発する状況では動作時間が短くなる場合があります 言語表示17カ国語対応(設定の変更にはPCが必要です)、アラビア語、中国語、チェコ語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、インドネシア語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語 アラーム95dBブザー(30cmの距離)、バイブレーション、点滅LEDおよび画面表示、アラーム:アラームラッチもしくは自動リセット、機器異常およびバッテリー残量低下を通知するアラーム サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする