※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】IAQモニター(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44957607 品番 MODEL2212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

建築物衛生法に則した測定に最適
CO・CO2・温度・湿度を同時計測可能な室内環境測定器
湿度応答性が向上!約15秒(90%応答)

セット内容本体(単3電池×6)・プローブ・プローブスタンド・PC通信ソフト(CD-R)・PC通信ケーブル・USBシリアルケーブル・ドライバーCD・収納ケース・取扱説明書(本体・通信ソフト) 測定範囲【一酸化炭素(CO)】0.0〜500ppm、【二酸化炭素(CO2)】 0〜5000ppm、【温度】-20.0〜60.0℃、【湿度】2.0〜98.0%RH 質量(g)【本体】約400(電池含む)、【プローブ】約250 電源単3形乾電池×6本(アルカリ電池使用可)、【ACアダプター※オプション】AC100〜240 V(50/60 Hz) ケーブル長(m)約2 本体寸法(mm)約88×188×51 測定方式【一酸化炭素(CO)】電気化学式、【二酸化炭素(CO2)】非分散型赤外線方式(NDIR)、【温度】白金測温抵抗体方式、【湿度】静電容量式 測定精度【一酸化炭素(CO)】指示値の±3%または±3ppmのいずれか大きい方(20℃において)、【二酸化炭素(CO2)】指示値の±3%または±50ppmのいずれか大きい方(20℃において)、【温度】±0.5℃、【湿度】2〜80%RH:±2.0%RH/80〜98%RH:±3.0%RH 分解能【一酸化炭素(CO)】0.0〜99.9ppm:0.1ppm/100〜500ppm:1ppm、【二酸化炭素(CO2)】1ppm、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH 測定対象清浄な空気 寸法(Φ×mm)【プローブ測定部】約25×169、【プローブグリップ部】約32×151 測定機能測定値ホールド、最大値ホールド、電池残量表示(5段階)、時刻表示機能、気圧補正機能、ガス校正、 測定単位変更(温度・露点温度・湿球温度:℃または゜F、絶対湿度:g/m3またはlb/ft3、湿度率:g/kgまたはlb/lb)、 最大・最小・平均値測定 (測定間隔:1〜999秒、測定回数:1〜999回、最大メモリー:1500データ)、換気率測定 動作環境【本体】5〜40℃(結露しないこと)、【プローブ】20〜60℃(結露のしないこと) 保存環境-20〜60℃(結露しないこと) 使用時間(時間)約10(温度20℃、アルカリ電池使用時において、RS-232C未使用時) 出力機能【デジタル出力】RS-232C(ボーレート:4800、9600、19200、38400bps)…プリンター、PCへの入出力用 応答性【一酸化炭素(CO)】約60秒(90%応答・校正キャップ使用時)、【二酸化炭素(CO2)】約45秒(90%応答・校正キャップ使用時)、【温度】約60秒以下(風速1m/s・90秒応答)、【湿度】約15秒(90%応答) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥6,560 / 税込 ¥7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする