曜日別特売
WA-790 【レンタル】クリーンルーム用超音波風速計 ソニック(気象機器) 44957695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】クリーンルーム用超音波風速計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
レンタル日数(日)延長1
内容量1台注文コード44957695品番WA-790
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

クリーンルーム内の様々な気流変化を的確に測定。
室内・機内の気流監視を実現。気流を数値化して記録が出来ます!

セット内容風速計本体・信号変換器・ACアダプタ・プローブ・接続ケーブル・気流監視ソフト・USBケーブル・台車・カメラ三脚・延長ポール・ボールジョインヘッド・レバー・クランプ 2個・Lアングル 2個 ネジ付・収納ケース電源AC100V~240±10% 約15VA(本体:DC12V)測定項目測定成分(A/B/C)方式【演算】超音波伝播時間逆数差演算方式精度±(読み値の2%+0.02m/s)、主風向に対してゼロ調整後測定方式時分割送受切替型超音波パルス方式分解能出力:0.005m/s (風速)デジタル出力【出力形式RS-422】(信号変換器にてUSB変換)、【通信速度】9600bps、【転送レート】10回毎秒、【データ形式】ASCII 6バイト/測定成分、【出力データ】A/B/C測定レンジ0~10m/s使用温湿度範囲【本体・プローブ 】 -20~40℃/20~80%RH、【信号変換器 】 0~40℃/20~80%RH※いずれの機器も結露のないこと※ヘッド部に水滴、氷結、障害物等が無いこと制御演算周期10回/秒(測定繰返し)サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする