大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番3種皿小ねじ(鉄/亜鉛黒)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(1000個)
長さ(mm)
5.5
注文コード
44958006
品番
M2.0×5.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.0
長さ(mm)
5.5
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
亜鉛黒