※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロセク
【レンタル】プロフォメーター(校正書付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
レンタル日数(日)
5
10
15
30
5
延長1
60
90
120
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44958937
品番
PM-630
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
現場測定・分析機能を向上させた鉄筋探査機(電磁誘導式)
仕様
【地域設定】メートル/ヤード単位・多言語をサポート
セット内容
タッチスクリーンユニット・ユニバーサルプローブ・カート・プローブケーブル(1.5m)・ACアダプターセット・USBケーブル・通信ソフト(PM-Link)・取扱説明書・取扱説明書(簡易)・取扱説明書(ソフトインストール)・収納ケース
測定範囲
かぶり厚さ:最大185mm、鉄筋径:最大63mm
質量(g)
約1525(ディスプレイ装置/バッテリー含む)
規格
BS1881 Part204、DIN 1045、SN505 262、DGZfP-guideline B2
電源
9~15V/2.0A
精度
【平滑な表面上での測定長さ】±3mm(測定長さの0.5~1.0%)
測定精度
かぶり厚さ:±1~4mm、鉄筋径:±1鉄筋サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×162×62
保護等級
IP54
バッテリー
リチウムポリマー
メモリー
内蔵8GBフラッシュメモリー
ディスプレイ
7インチカラーディスプレイ(800×480ピクセル)
解像度
【測定】鉄筋径およびかぶり厚さにより異なる
バッテリー容量(Ah)
14
バッテリー電圧(V)
3.6
使用環境温度(℃)
0~30(充電、機器作動時)/0~40(充電、機器OFF時)/-10~50(非充電時)
使用環境湿度(%)
95以下※結露無き事
バッテリー寿命
8時間以上(標準仕様モードにて)
サービス分類
レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,680
/
税込
¥
4,048
北海道地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
数量1につき
¥
6,560
/
税込
¥
7,216
離島
数量1以上のご注文
お送りできません