※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】ポータブルマルチガスモニター(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44959120 品番 GX-6000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

国内メーカー初、1台でVOCを含む5種類のガスを同時検知可能。

セット内容本体、活性炭フィルタ、取扱説明書、単3電池×3本、テーパーノズル、キャップ×2、収納ケース 質量(g)約450(乾電池含む) タイプ複合ガス検知器 電源単3形アルカリ乾電池(※2)×3本/※2:防爆性能要件を満たす為に、防爆構造電気機械器具型式検定合格証に記載の乾電池をご使用ください 表示LCDデジタル(フルドットディスプレイ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×54×201(突起部は除く) 保護等級IP67相当 連続使用時間(時間)約8(新品乾電池使用時) 機能LCDバックライト、データロガ、ピーク値表示、ログデータ表示、多言語表示、画面反転表示、LEDライト 検知原理ニューセラミック式(CH4)/隔膜ガルバニ電池式(O2)/定電位電解式(H2S/CO)/PID式(VOC) 検知範囲【酸素O2】0〜25.0%/サービスレンジ:〜40.0vol%/High:19.5vol%/Low:18.0vol%、【可燃性ガス(メタン)CH4】0〜100%LEL/1st:10%LEL/2nd:50%LEL、【硫化水素H2S】0〜30.0ppm/1st:1.0ppm/2nd:10.0ppm/TWA:1.0ppm/STEL:5.0ppm、【一酸化炭素CO】0〜150ppm(サービスレンジ:〜500ppm)/1st:25ppm/2nd:50ppm/TWA:25ppm/STEL:200ppm 使用温湿度範囲-20〜50℃/95%RH(結露無き事) 防爆構造本質安全防爆構造 警報方式【ガス警報】2段警報/TWA/STEL/OVER警報、【故障警報】システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良/流量低下、【その他】パニック警報/マンダウン警報(※1)/※1:マンダウン警報は通常OFF設定です。ご利用になる場合にはメーカーにご連絡ください 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語 検知対象ガス可燃性ガス/酸素/各種毒性ガス/VOC 等 各種認証TIIS防爆検定合格品、ATEX防爆検定合格品、IECEx合格品、CE Marking適合 吸引量(L/min)0.45以上(オープン流量) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥6,560 / 税込 ¥7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする