※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】打音検査装置

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)5 注文コード44959436 品番CHES-PEAII
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はレンタル日数8種類から選べます 他の種類を見る

自動ハンマー打撃で打音を集音・解析!建造物の異常(剥離・空洞)を数値で表示・記録ができます。

仕様【計測数値】020μs〜999μs(取得データ は小数点以下を四捨五入)、【データ処理】測定中もリアルタイムに PC データ転送で電池をはずさない 限り電源スイッチを OFF にしてもデータは記憶し後で PC に転送も可能、【打撃】Φ10mm の円柱状ステンレス製ハンマーをソレノイドにより 駆動、打撃ストロークは4mm、打撃周期は 2Hz 固定、【イヤホン】附属のイヤホンをハンマー部のジャックに差し込むと電子合成音を聞くことができて音量調節もできます セット内容計測部・ハンマー・接続ケーブル・イヤフォーン・USBケーブル・ACアダプター・通信ソフト(CHESPEA)・充電器・充電池単3×4本・予備充電池単3×4本・取扱説明書(CHES-PEAII)・取扱説明書(CHES-PEAII ソフトウェア)・収納ケース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【計測部】230×170×100/PELICAN 1150 CASE(防水・耐衝撃) 分解能【データ】0.2μs(取得データ は小数点以下を四捨五入) 寸法(Φ×mm)【自動ハンマー部】45×170(突起部除外)の円柱状(集音:防水されたコンデンサマイクによる集音) 使用電池ニッケル水素単 3×4本(充電器附属)、アルカリ単 3×4本も可能 記憶データ数【計測部】7700 ポイント、【自動ハンマー部】250g サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥6,560 / 税込 ¥7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする