AF-350 【レンタル】金属探知機 TSトレーディング 44959470

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】金属探知機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
レンタル日数(日)15
内容量1台注文コード44959470品番AF-350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

5KHz使用で硬貨から敷き鉄板、ガスタンクまで幅広く検知が可能!
官公庁 防衛関係で採用されている本格機種。

セット内容本体・ループアンテナ24cm径・接続ポール×2・留め具(ネジ・ナット・Oリング×2)・取扱説明書(AF350)・収納ケース・単3電池×8本質量(kg)約1.1長さ(cm)110(ノッチ式で調節可能)周波数(kHz)6.5感度【検出】High /Med/ Low 3段階感度切り替え可能探知・警報方式【金属検出時】メーターとブザー音にて検知(ヘッドホン使用時は本体スピーカーはOFF)フィルター4枚電池単三電池8使用時間(時間)20(アルカリ乾電池使用時)適正温度(℃)0~50サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,800/税込5,280
北海道地方数量1につき5,760/税込6,336
沖縄地方数量1につき9,120/税込10,032
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする