※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】ポータブル型蛍光式酸素計

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44959594 品番 DOP-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

持ち運びができるコンパクトサイズなので、すぐにDO測定が可能です。
また、酸素の自己消費がない為、撹拌が困難で、流速のない環境でも測定が可能です。

セット内容本体、センサー、表示部保護カバー、センサチップカバー、ACアダプターセット、収納ケース 寸法(mm)【表示器】160×180×35 測定範囲【DO】0.00〜10.00mg/L/25℃時、【DO-飽和率】0.0〜120.0%、【O2】0.0〜30.0% 質量(g)約900 使用温度範囲(℃)5〜45 電源1.5V単3型アルカリ乾電池×4本 又は、専用AC/DCアダプター ケーブル長(m)5 測定方式光学式(消光現象による蛍光強度の測定) 再現性【センサー】F.S±0.3%以内(1気圧 25℃の場合)、【センサープローブ】±0.5% F.S(0.1MPa/25℃時) 耐圧(MPa)【センサー】0.2 センサー投込みセンサー 連続使用時間(時間)【センサー】最大約8、【センサープローブ】最大約8(電池駆動時) 寸法(Φ×mm)【センサープローブ】40×190 校正2点校正(ゼロ・スパン校正) センサープローブ【使用温度】5〜45℃/【水圧耐性】0.2MPa 耐薬品性2〜12pH 動作温湿度範囲5〜45℃/20〜80%RH(結露無き事) 応答速度【気中】120sec以内(90%応答)、【液中】180sec以内(90%応答) ドリフト【センサー】1週間/F.S±0.5%以内(1気圧 25℃の場合)、【センサープローブ】1週間で±0.5%F.S(0.1MPa/25℃時) 伝送出力0〜5V 1系統 (DO/O2/DO-飽和率 いずれか選択) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする