※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】先端可動式デジタル内視鏡3m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44959619 品番 VJ-ADV3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

分解や破壊を行わず内部状態を観察する内視鏡検査。
目では見えない先端部の捜査だからこそ"手に伝わる感覚"を追及。
シンプル設計で優れた携帯性と機動力を実現!

仕様【耐液体性】マシン油・軽油・灯油・エンジンオイル・3.5%塩水が付着しても支障はありません、【湾曲角】360°方向湾曲/各90°以上、【湾曲操作】ダイレクトコントロール方式によるジョイスティック湾曲操作、【露出調整】5段階、【メニュー操作】映像調整機能(明るさ・コントラスト・色合い・シャープネス)・保存画像消去・時刻合わせ・言語切替:日本語/英語)・USBマスストレージ・タイムスタンプ セット内容本体(表示部+スコープ)、マイクロSDカード(本体挿入済)、マイクロSDカードアダプター、ACアダプター、電源・映像ケーブル、USBケーブル、USBドライバーソフト、バイザー、バイザー用留めネジ、イヤホン、収納ケース 長さ(mm)【先端硬質】15 寸法(mm)410×490×170 質量(kg)5(乾電池含まずケーブル長1.5mの場合) 使用温度範囲(℃)空気中:-30〜60(結露なきこと)、水中:10〜30 出力【USB】ミニB端子 Ver2.0 ビデオキャプチャ出力ドライバ・ビューアソフト付 電源DC駆動:DC6V(単3アルカリ乾電池4本使用)、AC駆動:ACアダプター(IN100V〜24V OUT 6V/0.85A) 外径(Φmm)【挿入部】6.9 入力【マイク】モノラル平型端子ハンズフリーマイクロフォン 機能【観察】デジタル2倍ズーム表示/ケーブル先端温度表示/危険温度警告表示、【撮影】静止画/LEDフラッシュ撮影(静止画)/動画(タイムラプス録画可) 光源超高輝度白色LED4灯 (5段階調整) 視野角72°/54°(水平/垂直)、対角90° 記憶容量静止画像:約500枚、動画:約60分/タイムラプス時:最大9時間(MicroSD1GB使用時) フォーマット形式【静止画】JPEG(640×480pixel)、【動画】MotionJPEGフォーマット(AVI拡張子ファイル)/付属マイクロフォンによる音声録音機能、640×480pixel 15〜30fps 動作時間最大約1.5時間(単3アルカリ乾電池4本使用) 液晶モニター3.5inchカラーデジタルTFT 再生時機能保存ファイル:一覧表示(9分割)・静止画フル画面表示、動画ファイル:再生・一時停止 F値F 6.0 観察深度(mm)20〜∞ 有効長(m)【挿入部】3.0 記録メディアMicroSDカード(最大2GB) 防水性【挿入部】防水 曲げRR45mm以上 音声出力モノラル平型端子ハンズフリーイヤフォン 映像出力専用Φ2.5mm ステレオミニジャックRCAビデオ端子変換 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥6,560 / 税込 ¥7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする