※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】高濃度ガス検知器(CO2中メタン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44959664 品番 XP-3140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

CO2中メタンを測定。

セット内容本体、ドレンフィルター、フィルタエレメント、取扱説明書、吸引パイプ、導入管、収納ケース 使用温度範囲(℃)0〜40 表示方式液晶デジタル(バックライト付き)、デジタル数値表示:0〜100vol%、デジタルバー表示:オートレンジ切り替え、0〜10vol%または0〜30vol%(Lレンジ)※2、0〜100vol%(Hレンジ)(※2)対象ガスにより決定されます 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約30(無警報時/20℃/バックライトOFF時)(※3)環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります ガス採気方式自動吸引式 検知原理気体熱伝導式 検知範囲0〜100vol% 指示精度Hレンジ:フルスケールの±5%、Lレンジ:フルスケールの±10%(※1)同一測定条件によります 防爆構造Exibd II BT3(本質安全防爆+耐圧防爆) 警報方式ガス警報時:ブザー/赤色ランプ点滅、故障警報時:ブザー/赤色ランプ点滅/液晶表示 警報設定値50vol% 検知対象ガスCO2中メタン サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,720 / 税込 ¥2,992
北海道地方数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする