※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロセク
【レンタル】鉄筋探査機
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
レンタル日数(日)
延長3
10
15
30
5
延長3
60
90
120
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44959899
品番
Profoscope
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
直感的なユーザーインターフェイスを採用した鉄筋探査機(電磁誘導式)
厚さ(mm)
測定可能かぶり厚:最大190(ロングモード)/最大100(ショートモード)
適合規格
BS1881 / Papart / DIN1045 /,SN505 262 / DGZiP B2
消費電力(mA)
【通常時】 50/【バックライト使用時】 200
電池寿命(時間)
【通常時】 > 50/【バックライト使用時】 > 15
使用環境条件
【温度】 -10~60℃/【湿度】 0~100%RH/【防塵】・防水規格 IP54
供給電源
【電源】1.5V×2本(単三乾電池)/【電圧範囲】 3.6V~1.8V
サービス分類
レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません