曜日別特売
Model P7-302AQM 【レンタル】エアクオリティモニタ(校正書付) パーティクルプラス 44959996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】エアクオリティモニタ(校正書付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
レンタル日数(日)延長1
内容量1台注文コード44959996品番Model P7-302AQM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

次世代型高機能パーティクルカウンタを内蔵し、10.0μmの大粒子まで測定可能!
パソコンで外部からの機器コントロール、データ収集及び、リアルタイムグラフ描画を行ないます。

仕様【最大可測濃度】4000000個 / ft3@5%計数損失、【計数効率】0.3μm PSLにて50%/0.45μmPSLにて100%、【アラーム&ビーム】countまたはconcentrationにて1~9999999counts/各粒径別に任意設定/温湿度/CO2(ppm)、【ロケーション設定】1000ロケーション(20文字インデックス入力)を設定、【コミュニケーション】USB/Ethernetセット内容本体・等速吸引プローブ・温湿度センサー・ACアダプター・ゼロフィルターセット・USBケーブル・通信ソフト(IMS ユーティリティ)・取扱説明書(P5 & P7 Series Air Quality Monitors User's Manual)・取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)・収納ケース型式Model P7-302AQM 側方光散乱方式微粒子計測器内蔵エアクオリティモニタ質量(kg)1.8(電池装着時)規格ISO 21501-4、JIS B-9921、ASHRAE62 Ventilation Test 適合電源AC110~240V(50/60Hz)ユニバーサルインラインパワーサプライチャンネル数最大6ch(ユーザによる可変設定)カウントモード・PMモード寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×105×210(アイソプローブ及び温湿度計含まず)センサー【温湿度センサ】付属専用センサプローブ Model EE80122A(0~50℃±0.5℃/15~90%±2%)、【CO2センサ】NDIR(0~5000ppm/分解能 1ppm/accuracy ±1%FS/responce20sec)、【TVOCセンサ】0~50ppm/min、detection 5ppb、accuracy±1.5%、responce<3sec)0~50ppm/min、detection 5ppb、accuracy±1.5%、responce<3sec)連続使用時間(時間)約5光源半導体レーザバッテリーリチウムイオン電池 Model EE80003Aメモリー45000サンプルレコード(パーティルデータ/温湿度データを含む)測定レンジ0.3μm~10.0μm(0.3μm、0.5μm、1.0μm、2.5μm、5.0μm、10.0μm)ディスプレイ4.3 in WQVGA(480×272)カラータッチスクリーン吸引流量0.1CFM(2.83LM)、内蔵フローセンサのフィードバックにて流量自動調整使用環境5~40℃/20~95%RH(結露なきこと)表示単位ppb(約1秒ごとに3秒間のデータを表示)充電時間(時間)4(本体に装着時/フル)モードAutomatic、manual、real-time meter、cumulative/differential、Mass concentration(μg/m3)保管環境0~50℃/98%RH(結露なきこと)プロトコル【ネットワークプロトコル】DHCP偽計数1カウント未満/5分間(2カウント未満 / ft3)バッテリー容量(Wh)55サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする