※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】超音波厚さ計(高温用)(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44960057 品番 TI-56H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

初心者でも安心!直感的操作で使いやすい親切設計!

仕様【校正用テストピース】5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属、【追加機能】TI-56H:高温測定が可能 セット内容本体、単3電池×1本、探触子、※高温用カプラント(シリコンオイル)、収納ケース、取扱説明書(本体)、配管用冶具一式、六角レンチ(1.5mmスタンダード) 型式【探触子】 5Z10NDT-H2 質量(g)【本体】150±10(電池込)/【探触子】50±10(F型探触子は75±10) 測定範囲(mm)【0〜100℃】1.5〜100.0/【100〜200℃】 2.0〜85.0/【200〜250℃】 2.5〜75.0※いずれも鋼板の場合+G744:G745(基準鋼片) 使用温度範囲(℃)【測定面】0〜250/【本体】-5〜50 電源単3アルカリ乾電池×1本 外径(Φmm)13.0(接触面11.5) 表示方式液晶デジタル4桁表示、バックライト付 最小表示(mm)0.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×144×29.5 繰返し性±0.1mm 測定原理超音波パルス反射方式 主な用途高温 探触子専用一体型ケーブル1m LEMOコネクター付 測定誤差【0〜100℃】1.5〜9.9mm (±0.1mm)/ 10.0〜100.0mm(±1.0%rdg)、【100〜200℃】 2.0〜9.9mm(±0.1mm)/ 10.0〜85.0mm(±1.0%rdg)、【200〜250℃】 2.5〜9.9mm(±0.1mm)/ 10.0〜75.0mm(±1.0%rdg) 音速範囲【調整】1000〜12000m/s 周波数(MHz)約5 被測定材【金属】鋼/アルミニウム/銅/黄銅/チタンなど、【非金属】ガラス/樹脂など パイプ外径(Φmm)【最小】0〜100℃:42.7以上/100〜200℃:60.5以上/200〜250℃:89.1以上 パイプ肉厚(mm)【最小】0〜100℃:約3.5以上/100〜200℃:約3.8以上/200〜250℃:約4.2以上 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする