※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】分光測色計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)10 セット内容本体(バッテリー内蔵)、ハンドストラップ、ACアダプターセット、白色校正キャップ、ゼロ校正ボックス、取扱説明書(分光測色計CM-M6)、収納ケース 注文コード44960258 品番CM-M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はセット内容・レンタル日数など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様【照明・受光光学系】1方向照明/6方向受光(ダブルパス)・照明:45°・受光:-15°/15°/25°/45°/75°/110° Aspecular Viewing、【分光手段】くさび状連続干渉フィルター、【繰返し性/色彩値】標準偏差ΔE※ab 0.05以内(白色校正後、白色校正板を10 秒間隔で30回測定したとき)、【観察条件】2 °視野・10 °視野、【観察光源】A/C/D50/D65/F2/F6/F7/F8/F10/F11/F12(2種類の光源での同時評価可能)、【表色系・色空間】L※a※b※、L※C※hおよび各色差、【表色値】MI/FF値(フロップ値)、【色差式】ΔE※ab(CIE 1976)、Δ(L※a※b※)、Δ(L※C※H※)、CMC(l:c)、Δ※E94(CIE 1994)、ΔE00(CIE DE2000)、ΔE(DIN 6175)、【格納データ数】基準色:200 データ/測定値:800 データ、【合否判定項目】各色差値に限界値を設定可能 セット内容本体(バッテリー内蔵)、ハンドストラップ、ACアダプターセット、白色校正キャップ、ゼロ校正ボックス、取扱説明書(分光測色計CM-M6)、収納ケース 質量(kg)約1.1※電池含む 測定範囲<反射率>【6角度】 0〜600 %/【表示分解能】 0.01 % 径(Φmm)【測定/照明】6/12 電源専用リチウムイオン電池(着脱式)または専用ACアダプター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×81×239 測定時間約4.5秒 測定回数約1500回(フル充電/10秒間隔にて連続測定/23℃のとき) 表示部3.5 型 TFTカラー液晶 光源【測定用】高演色性白色LED インターフェースUSB 2.0 測定波長400〜700nm(間隔10nm) 使用温湿度範囲0〜40℃/相対湿度85%以下(35 ℃のとき、結露しないこと) 表示項目色彩値、色差値、色差グラフ、折れ線グラフ(色彩値、色差値)、合否判定 保管温湿度範囲-20〜45℃/相対湿度85%以下(35 ℃のとき、結露しないこと) 器差BCRAシリーズllタイル12色の平均値 Δ E※ab 0.2 以内(コニカミノルタマスターボディ基準、メーカー測定条件による) 充電時間(時間)約5 測定間隔最短約5秒 言語表示日本語、英語、中国語(簡体字)、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、ポーランド語、トルコ語 受光素子デュアル40素子シリコンフォトダイオードアレイ サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする