※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】分光測色計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)30 セット内容本体(バッテリー内蔵)、電池蓋、フラット型電池蓋、ACアダプター、校正台、クリーニングクロス、ステイブル型ターゲットマスク、取扱説明書(分光測色計 CM-25cG)、収納ケース 注文コード44960328 品番CM-25cG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品はセット内容・レンタル日数など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様【照明・受光光学系】45°c:0°、【分光手段】平面回折格子、【観察条件】2°視野・10°視野、【表色系・色空間】L※a※b※・L※C※h・ハンターLab・Y×y・マンセル(C)・XYZ・及び各色差(マンセルは除く)、【表色値】MI・WI(ASTM E313)・YI(ASTM E313/ASTM D1925)・ISOブライトネス(ISO2470)・WI/Tint(CIE)、【色差式】ΔE※ab(CIE1976)・ΔE94(CIE1994)・ΔE00(CIE2000)・CMC(l:c)・ハンターΔE、【最短測定可能間隔】約2秒、【格納データ数】基準色:2500データ/測定値:7500データ セット内容本体(バッテリー内蔵)、電池蓋、フラット型電池蓋、ACアダプター、校正台、クリーニングクロス、ステイブル型ターゲットマスク、取扱説明書(分光測色計 CM-25cG)、収納ケース 測定範囲【反射率】0〜175%(表示分解能:0.01%) 質量(g)約600※電池含む 径(Φmm)【本体:測定径/照明径】MAV:Φ8・12×16・SAV:Φ3・12×16、【光沢:測定径】MAV:10/SAV:3 電源専用リチウムイオン電池(着脱式)、USB バスパワー(専用リチウムイオン電池装着のこと) 適合規格【本体】CIE No.15、ISO 7724/1、ASTM E179、DIN 5033 part7、JIS Z8722、【光沢】JIS Z8741、JIS K5600、ISO 2813、ISO 7668、ASTM D523-08、ASTM D2457-13、DIN 67530 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×81×81 角度の測定範囲(°)60 測定時間約1秒(データ出力まで) 測定回数約3000回(フル充電/10秒間隔にて連続測定/23℃のとき)、約1000回(フル充電/10秒間隔にて連続測定/23℃のとき) 表示部2.7 型 TFTカラー液晶 光源【測定用】パルスキセノンランプ、【観察】A/C/D50/D65/F2/F6/F7/F8/F10/F11/F12/ID50/ID65/ユーザー設定光源(2種類の光源での同時評価可能)、【測定用/光沢】白色LED インターフェースUSB2.0 繰返し性【本体】色彩値:標準偏差ΔE※ab0.04以内(白色校正後、白色校正板を10秒間隔で30回測定したとき)、【光沢】0-10 GU:0.1 GU/10-100GU:0.2 GU/>100 GU:指示値の0.2%(標準偏差、メーカー測定条件による) 測定波長360〜740nm(間隔10nm) 使用温湿度範囲5〜40℃/相対湿度80%(35℃のとき、結露しないこと) 表示項目色彩値、色差値、色彩値グラフ、色差グラフ、分光グラフ、OK/NG判定、疑似カラー 保管温湿度範囲0〜45℃/相対湿度80%(35℃のとき、結露しないこと) 器差【本体】BCRAシリーズIIタイル12色の平均値 ΔE※ <0.15(MAV、コニカミノルタマスターボディ基準、メーカー条件による)、【光沢】0-10 GU:±0.2 GU/10-100GU:±0.5 GU(MAV、コニカミノルタマスターボディ基準、メーカー条件による) 充電時間(時間)約6 言語表示日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、中国語(簡体字)、ポルトガル語、ロシア語、トルコ語、ポーランド語 受光素子デュアル40素子シリコンフォトダイオードアレイ、【光沢】シリコンフォトダイオード サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする