※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】パン・チルト付吊下式水中カメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44960407 品番 KW-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

最大深度100mまでの水中を手軽に観察することが可能です。

仕様【パンニング】エンドレス360°、【チルティング】90° セット内容カメラ・カメラケーブル100m(ケーブルリール付)・収納ケース・コントローラ・SDカード 4GB・SDカード 8GB・収納ケース(コントローラ一体式)・ランプ調光装置・コントローラ接続ケーブル1m・電源ケーブル(漏電ブレーカ付)・取扱説明書(パンチルトズーム付き 吊下げ式カメラ)・取扱説明書(収納手順)・収納ケース 材質アルミ合金・ステンレス・アクリル樹脂 寸法(mm)【モニターパック】420×327×172 質量(kg)約9(気中) 寸法(幅W×高さH)(mm)300×395(フィン部含まず) ケーブル長(m)100 レンズf=2.5〜25mm(F1.8〜F2.9) 定格ランプ電力(W)150 機能パン・チルト操作、ランプON・OFF、ズーム・フォーカスアイリス操作ジョイスティック、フォーカスマニュアル/オート切替スイッチ、アイリスマニュアル/オート切替スイッチ、ビデオ出力×1個 ズーム光学10倍(電磁ズーム:10倍/光学ズーム) 解像度【水平】470本以上 耐圧力性100m(海水・淡水) 撮像素子1/4インチカラーCCD 画素数約38万画素 灯数3 供給電源AC100V 最低被写体照度(Lux)1.5(F1.8) 画角74°×55°(WIDE端) ケーブル径(Φmm)10.5 映像出力1Vp-p 75Ω サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥17,280 / 税込 ¥19,008
北海道地方数量1につき ¥21,280 / 税込 ¥23,408
沖縄地方数量1につき ¥32,160 / 税込 ¥35,376
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする