※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】渦流式導電率計(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)10 注文コード44960556 品番SigmaCheck
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はレンタル日数8種類から選べます 他の種類を見る

航空機検査、機械保守、材料判別、貴金属鑑定などの材質チェックに最適!
コーティングの上からでも高精度な測定が可能!

仕様【検査手法】 渦電流ET、【リフトオフ】小径プローブ:最大0.25 mm、【導電率試験片(本体上部に標準装備2個)】2.5%/102%IACS/脱着式、【データロガー機能】microSDカード2GB(100万データ収納可) セット内容本体、microSDカード、校正試験片、プローブ PSIG001A、プローブケーブル 1.2m、プローブホルダー大(固定ネジ付)、プローブホルダー小(固定ネジ付)、通信ソフト(Sigma Check)、USBケーブル、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、収納ケース、単3電池×2本 厚さ(mm)25 測定範囲【導電率】0.5%〜110%IACS, 0.28-64 MS/m 質量(g)350 電源単3電池×2本 寸法(幅W×高さH)(mm)80×163 構造【筐体】耐衝撃/防滴(UL94-5VA準拠)のモールドABS樹脂筐体 精度【20℃の時 10% IACS】+0.1 %IACS/【100 % IACS】+0.5 %IACS/【0-40℃範囲 10% IACS】+0.2%IACS/【100 % IACS 】+0.8% IACS(プローブが金属と熱平衡状態の時) プローブ【標準13mmプローブ】60/120/240/480kHz/【小径 7mmプローブ】480kHz/960kHz 周波数(kHz)60/120/240/480/960の5段切替 接続【PC】USBポート 表示部70mm(2.8”)、 320 x 240 pixels カラーLCDバックライト付き 自動補正範囲【温度】20℃の導電率に自動補正 表示桁数最大下3桁 使用温湿度範囲0〜50℃/0〜95% 温度測定精度プローブ内蔵温度センサー:±0.5℃ サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする