※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】自己発電式無線風速計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44960739 品番 N-30SGR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

自己発電電力による風速無線計測システム

セット内容風杯型風速発信機(ケーブル付き)・無線送信機・無線受信機・平均付風速警報指示器・RD30T/R設定ソフト・取り付け用フランジ・RS-232Cケーブル・USBケーブル・取扱い説明書・三段回転灯(ブザー付) 質量(kg)【風速発信器】約2、【無線送受信機】約1.5 測定範囲3m/s〜60m/s(自己発電モードの場合) 電源【送信機】不要(交流発電式風速計からの発電電力による)、【受信機】DC5V(AC100Vアダプタ経由) 外径×高さH(Φmm×mm)310×380 検出方式風杯の回転による交流発電式 測定精度10m/s以内:±0.5m/s以内、10m/s以上:±5%以内 チャンネル数ch11〜ch25 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×200×390(アンテナ含む) 風速(m/s)【送信開始】3 外部出力【受信機】0〜1VDC/RC-232C 送信周波数(GHz)2.4帯 無線規格IEEE802.15.4準拠 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,360 / 税込 ¥8,096
北海道地方数量1につき ¥9,440 / 税込 ¥10,384
沖縄地方数量1につき ¥12,960 / 税込 ¥14,256
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする